Armatura za sudoper sa tuš ručicom Fabio, 3 cijevi

ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-FABIO-TUŠ-3C-KR

Art.-Nr.  9ZCM FAB535 | EAN: 4035300827657
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednoručna mešalica za sudoper niskog pritiska FABIO
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500/350 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Samo za električne bojlere niskog pritiska
  • Sa okretnim izljevom
  • Tuš koji se može izvlačiti 1/2" uklj. tuš crijevo, dužina 1200 mm
  • Aerator M24 x 1 - Proizveden u Njemačkoj
  • Uključujući pribor za montažu
  • Protok na 3 bara: oko 6,00 l/min
  • Opasnost! Slavina može kapati nakon upotrebe čak i kada je poluga zatvorena. Kapanje iz slavine nije razlog za reklamaciju, ali je neophodno da bi slavina i bojler bili u funkciji!
  • Upakovano u kartonsku kutiju

Slični proizvodi