Armatura za sudoper Neves, KROM

ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-NEVES-KR

Art.-Nr.  9ZCM NEV5 | EAN: 4035300994090
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Armatura za Sudoper NEVES
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem KTWA standardu za vodu za piće
  • Lako zamenljiv, KTW testiran uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima
  • Sa visokim okretnim izlivom, opseg okretanja: 360°
  • Aerator M24x1 testiran na nivo buke - proizveden u Njemačkoj
  • Uključen sav pribor za montažu
Protok na 3 bara: oko 14,00 l/min

Upakovano u kartonsku kutiju.

Slični proizvodi