Armatura za sudoper SAZ Color, crna/krom

ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-SAZCOLOR-CRNA

Art.-Nr.  9ZCM SAZ612 | EAN: 4035300963867 Vel. Pak. 1: 4035300963867 Vel. Pak. 3: 4035300963867
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednoručna miješalica za sudoper crna
  • Fleksibilno, obojeno izlazno silikonsko crijevo
  • Ručica za rukovanje okrenute prema naprijed za udobniju upotrebu
  • Fiksiranje izlaza sa praktičnim utičnim mehanizmom
  • Ekstra-kompaktno tijelo miksera
  • Jednostavno za upotrebu zahvaljujući izlivu na izvlačenje
  • Proizvedeno od brizganog liva i mesinga prema važećem DIN-u
  • Fleksibilna priključna crijeva, dužine 500 mm, ispitana prema važećem standardu vode za piće KTW-A
  • Lako zamjenjiv, KTW testiran uložak od 35 mm sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima i graničnikom temperature
  • Sa visokim, zakošenim izljevom koji se može okretati za 360°
  • Širina: 265 mm
  • Visina: 440 mm
  • Aerator testiran na klasu buke M24 x 1 - proizveden u Njemačkoj
  • Sa držačem za jednostavnu montažu bez alata
  • Protok na 3 bara: oko 8,00 l/min
  • Upakovano u kartonsku kutiju

Slični proizvodi