Armatura za sudoper Punto, kromirana
ARMATURA-JEDNOR-SUDOPER-PUNTO976-ZID-KR
Art.-Nr. 9ZCM P6 | EAN: 4035300359301

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednoručna mješalica za sudoper zidna PUNTO
- Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
- Lako zamjenjiv, KTW testiran ECO uložak sa izdržljivim keramičkim zaptivnim diskovima, redukcijom protoka i graničnikom temperature
- Sa okretnim izljevom
- Aerator testiran na klasu buke M24 x 1 - proizveden u Njemačkoj
- Uključujući pribor za montažu
- Protok na 3 bara: oko 17,80 l/min
- ECO klik funkcija
- Izlaz vode se može smanjiti pomoću dvostepene ručice za upravljanje
- Za uštedu vode do 30%.
- Upakovano u kartonsku kutiju