Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. ISO 7380, rav. zaob. gl., TX pr. , M4X20mm

Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. ISO 7380, rav. zaob. gl., TX pr.                              , M4X20mm

Samoosiguravajući vijak sa M nav. sl. ISO 7380, rav. zaob. gl., TX pr. , M4X20mm

Sigurnosni vijci ravno-zaobljene glave
VIJAK-RLGL-SLISO7380-A2/70-(TX20-PIN)-M4X20

Art.Nr. 0284 4 20  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Samoosiguravajući vijak sa metričkim navojem (M) slično ISO 7380, ravne zaobljene glave sa TX prihvatom i osiguračem, nehrđajući čelik A2-70.

Primjena:
  • Za montažu i demontažu je potreban specijalni alat
  • Idealno za poslove na montaži u bolnicama, školama, muzejima, prihvatilištima, prostorijama za pritvor i sigurnosnim instalacijama
  • Prevencija nasilne demontaže
  • Mašinske konstrukcije - za zaštitu sigurnosnih sklopki i sigurnosnih sistema od demontaže
  • Elektro branša - kutije osigurača / razvodni ormarići
  • Takođe pogodni za vanjsku upotrebu zahvaljujući materijalu od nehrđajućeg čelika
  • Bit-umetci Art.-Nr. 0614 352 6..