Sučeona kablovska spojnica, izolovana , 1,5-2,5

Sučeona kablovska spojnica, izolovana                                                               , 1,5-2,5

Sučeona kablovska spojnica, izolovana , 1,5-2,5

Sučeona kablovska spojnica, izolovana
SPOJNICA-CIL-PLAV-(1,5-2,5QMM)

Art.Nr. 0558 9262  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Sučeona kablovska spojnica, izolovana.

Osnovne karakteristike:
  • Izolacijski materijal: PVC
  • Temperaturno područje: -10°C do +75°C
Područje primjene:
  • Za fine i superfine bakrene provodnike
Napomena:
  • Mora se provjeriti umetnuti kabel (pokušavajući ga izvući ako je potrebno)
Min. / max. poprečni presjek žice 1.5-2.5 mm²
Boja Plava
Dužina 25 mm
Max. nominalni napon 600 V/AC
Temp. područje primjene -10 do 75 °C
Materijal Bakar
Površina Kalajisana
Izolacijski materijal PVC
Bez halogena Ne
Bez silikona Ne