List sabljaste pile za drvo , 305X3,6

List sabljaste pile za drvo                                                 , 305X3,6

List sabljaste pile za drvo , 305X3,6

List sabljaste pile za drvo
LIST-PILNI-SABLJ-DRV-5KOM-305X(3,6-5,1)

Art.Nr. 0615 830040  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]
Izvrstan list sabljaste pile za drvo pri velikim zahtjevima rezanja.
  • Materijal obrade: Drvo
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za većinu brendova na tržištu sabljastih pila, Recipro i Tigar
  • Pogodni brendovi: Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller i Skil
Dužina 305 mm
Debljina 1,25 mm
Raspored zuba 3,6 mm
Materijal obrade Drvo