Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Cetka uska za šav vara                                                                              
                
                
                CETKA-ŽICANA-USKA-A2-3RED
                
                
                
                    Art.Nr. 0697 131
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Ručna, žičana četka za kutne varove.
| Izvedba | žica od nehrđajućeg čelika 0,35 mm, ravna | 
| Broj redova žice | 3 | 
| Širina četke (B) | 35 mm | 
| Ukupna dužina četke (L1) | 290 mm | 
| Dužina radnog dijela (L2) | 135 mm | 
| Dužina žice (L3) | 35 mm |