Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla cetka sa žicom od nehrdajuceg celika
CETKA-OKR-UGBRUSLC-NEHR?-OKR-D125MM
Art.Nr. 0714 692512
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Okrugla četka sa lijevo upletenom žicom od nehrđajućeg čelika.
Promjer (D) | 125 mm |
Promjer prihvata (d) | 22,2 mm |
Korisna širina (A) | 12 |
Korisna visina (H) | 29 mm |
Žica-Ø | 0,5 mm |
Max. broj obrtaja | 12.500 o/min |