Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 150-E twin

Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 150-E twin

Ekscentricna tanjirasta brusilica ETS 150-E twin
BRUSILICA-EKSCNT-TANJIR-EL-ETS150-E-TWIN

Art.Nr. 0702 1290  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]
Deklaracija [1]

Ekscentrična, tanjirasta brusilica sa brusnom pločom Ø150 mm. Sa dva stepena hoda za grubo i fino brušenje.

  • Simultano rotaciono i oscilatorno kretanje
    • Rezultuje visokim učinkom uklanjanja strugotine čime štedimo vrijeme
  • Sa integrisanim usisavanjem prašine
    • Ako je potrebno, možete raditi i bez vanjskog sistema usisavanja prašine
  • Točkić za podešavanje odgovarajuće brzine rotacije i oscilovanja
    • Osjetljivi materijali kao što su furniri ili tanki slojevi boja i lakova mogu se bez problema obrađivati
  • 3 godine garancije
    • Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili u materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene
  • 2 stepena hoda
    • Grubo brušenje sa hodom od 6,2 mm,
    • Fino brušenje sa hodom od 2,8 mm
Napon V/Hz230 / 50
Ulazna snaga W350
Izlazna snaga W180
Brzina oscil. bez opt. o/min8400 - 18400
Brzina obrt. bez opt. o/min4200 - 9200
Krug oscilovanja mm2.8/6.2
Dužina kabla m4
Težina kg2.2
Ø brusne ploče mm150