Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kutna brusilica EWS 14-125 Inox
BRUSILICA-KUTNA-EL-(EWS14-125 INOX)
Art.Nr. 0702 4780
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
1.400 W jaka, priručna kutna brusilica za ploče za brušenje i grubu obradu nehrđajućeg čelika.
Napon, V/Hz | 230/50 |
Klasa zaštite | II |
Ulazna snaga, W | 1.400 |
Izlazna snaga, W | 880 |
Nominalni broj obrtaja, min-1 | 2.500-7.500 |
Max. ∅ ploče, mm | 125 |
Debljina brusne ploče, mm | 1-6 |
Navoj vretena | M14 |
Dužina kabla, m | 4 |
Težina, kg | 2,4 |