Zidarski konac Polietilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polietilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polietilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polietilen
KONAC-ZIDARSKI-D1,7MM-L50M-30KG

Art.Nr. 0713 70 063  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Polietilensko uže za zidanje otporno na truljenje, prljavštinu i vlagu

Stabilno na svjetu


Napomena
Može se koristiti samo kao vodič ravnine! Nije prikladno za dugotrajnu upotrebu.
Dužina 50 m
Boja zelena
Promjer 1 mm
Opteretivost 9 kg
Postojano na temperaturu 70 ⁰C
Materijal PE - polietilen