Zidarski konac Polipropilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polipropilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polipropilen, 1,7mm/L50m

Zidarski konac Polipropilen
KONAC-ZIDARSKI-D1,7MM-L50M-40KG

Art.Nr. 0713 70 065  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zidarski konac.

Karakteristike:
  • Od propilena
  • Stabilan na svjetlost
  • Fleksibilan
  • Otporan na temperature do 80 °C
Dimenzije1,7 mm x 50 m
Sila kidanja cca.40 kg
Bojacrveno-bijela