Poluga za demontažu karoserijskih kopči , kratka

Poluga za demontažu karoserijskih kopči , kratka

Poluga za demontažu karoserijskih kopči
POLUGA-KOPCE-KRATKA

Art.Nr. 0714 34 53  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Poluga za skidanje kopči i spojnica.

Osobine:
  • Kraća izvedba za lagano otpuštanje stezaljki i kopči
  • Specijalni otvor vrha od 7 i 12 mm štiti spojnice
  • Kromirano tijelo od krom vanadij čelika
  • Plastična drška s gumenim jastučićem za optimalno držanje
Otvor oštrice 7 i 12 mm
Dužina oštrice 120 mm
Izvedba Kratka mm