Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik C , 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik C , 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik C
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-C-(19-60MM)

Art.Nr. 0714 02 03  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]

Ravna kliješta za sigurnosne prstenove u rupi prema DIN 5256 C.

  • Norma: DIN 5226 C
  • Izvedba oštrica: ravne
  • Drške presvučene plastikom
    • Obezbjeđeno sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • Velika stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez deformacija
Dužina 180 mm
Za prstene min./max 19 - 60 mm
Dužina čeljusti 54 mm
Promjer vrhova 1.8 mm