Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D , 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D , 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-D-(19-60MM)

Art.Nr. 0714 02 08  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]

Savijena kliješta za sigurnosne prstenove u rupi prema DIN 5256 D.

  • Norma: DIN 5226 D
  • Izvedba oštrica: savijene 90°
  • Drške presvučene plastikom
    • Obezbjeđeno sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • Velika stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez defo
Dužina 165 mm
Za prstene min./max 19 - 60 mm
Dužina čeljusti 40 mm
Promjer vrhova 1.8 mm
Dužina kraka 15 mm