Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik A, 10-25mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik A, 10-25mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik A, 10-25mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik A
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-A-(10-25MM)

Art.Nr. 0714 02 12  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Ravna kliješta za sigurnosne prstenove na osovini prema DIN 5254 A.

  • Norma: DIN 5254 A
  • Izvedba oštrica: ravne
  • Drške: presvučene plastikom
    • garantuju sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • nude veliku stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez deforma
Dužina 140 mm
Za prstene min./max 10 - 25 mm
Dužina čeljusti 38 mm
Promjer vrhova 1.25 mm