Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 19-60mm

Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B
KLIJEŠTA-SIGPRSTEN-B-(19-60MM)

Art.Nr. 0714 02 18  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Savijena kliješta za sigurnosne prstenove na osovini prema DIN 5254 B.

  • Norma: DIN 5254 B
  • Izvedba oštrica: savijene
  • Drške: presvučene plastikom
    • garantuju sigurno držanje, bez klizanja
  • Vrhovi kliješta: visokokvalitetni opružni čelik
  • Vrhovi za postavljanje
    • nude veliku stabilnost kod skidanja prstenova i postavljanje bez defo
Dužina 165 mm
Za prstene min./max 19 - 60 mm
Dužina čeljusti 40 mm
Promjer vrhova 1.8 mm
Dužina kraka 15 mm