Cinke sprej za zaštitu od korozije, Perfect , cink, 400 ml

Cinke sprej za zaštitu od korozije, Perfect , cink, 400 ml

Cinke sprej za zaštitu od korozije, Perfect
SPREJ-CINK-ZAŠTITA-PREFECT-400ML

Art.Nr. 0893 114113  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Dugotrajna zaštita na bazi cinka i optimalan izgled metalne površine s efektom vrućeg cinčanja, sa varijabilnom glavom za prskanje.
  • Debeli sloj već nakon prvog nanosa
    • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
    • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
    • Dobra pokrivnost
    • Može se upotrijebiti na ostacima hrđe
    • Mora se odstraniti samo odvojena hrđa
  • Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
    • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
    • Ne curi
  • Veliki otpor habanju
  • Ispitana velika zaštita od korozije.
  • Optimalno za tačkasto zavarivanje
Ispitano prema DIN 50021 SS, testom špricanja sa soli
  • Cink sprej svijetli Perfect: 250 sati
  • Cink sprej Perfect: 500 sati
  • Ispitano u TÜV Rheinland Group
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu od korozije metalnih površina
Napomena:
  • Nije kompatibilno sa PU, MS i hibridnim zaptivnim masama
Sadržaj 400 ml
Boja Cink, mat
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 1 h
Sadržaj čistog cinka 99 %
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 15 - 20 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 5 min
Otpornost na slani sprej test (DIN 50021) 500 h
Hemijska osnova Akrilna smola
Specifična težina (20°C) 1.561 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost, max. 400 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 40 µm
Preporučena debljina nanosa 40 µm
Sadržaj VOC 578 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci