Boja za aluminijske površine u spreju Quattro, 400ml

Boja za aluminijske površine u spreju Quattro, 400ml

Boja za aluminijske površine u spreju Quattro
SPREJ-ALU-ZAŠTITKOROZ-PREFECT-400ML

Art.Nr. 0893 114115  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Premaz na bazi aluminijskih pigmenata visoke čistoće za mat izgled površine u boji aluminija, sa varijabilnom glavom za prskanje.

Debeli sloj već nakon prvog nanosa
  • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
  • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
  • Dobra pokrivnost
Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
  • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
Visoka pouzdanost u radu
  • Veliki otpor na habanje
Dobro prianjanje na:
  • Drvo
  • Karton
  • Metal
  • PMMA
  • Polikarbonat
  • Polistiren
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu metalnih površina
Napomene:
  • Proizvodi Cink sprej Perfect, i Cink sprej Perfect, svijetli sadrže cink i stoga jedini pružaju aktivnu katodnu zaštitu metalnih površina od korozije
  • Nije kompatibilan sa PU-, MS- polimernim i hibridnim zaptivnim masama
Sadržaj 400 ml
Boja Aluminij
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 8 h
Suho na dodir (preporučena debljina nanosa) 45-60 min
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 20-30 min
Hemijska osnova Alkid-Akrilat kombinacija
Specifična težina (20°C) 1.15 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost, max. 250 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 50 µm
Sadržaj VOC 621 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca