Udarni sjekač, električarski , L200/Š8mm

Udarni sjekač, električarski                                                                        , L200/Š8mm

Udarni sjekač, električarski , L200/Š8mm

Rucno dlijeto Elektricarsko
SJEKAČ-RAVN-EL-L200-Š8MM

Art.Nr. 0714 63 60  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Električarski udarni sjekač.

  • Poboljšana udarna glava
  • Krom-vanadij zračno kaljen čelik
  • Poboljšana sigurna udarna glava
    • bez stvaranja nabora i odcjepljivanja
  • Kompletno kaljena drška:
    • zbog toga ekstremno žilava i izdržljiva
  • Rezne površine se mogu oštriti
Dužina200 mm
Širina oštrice (S)8 mm
Drška (a)6 mm
Težina45 g