Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Rucno dlijeto Elektricarsko
SJEKAČ-RAVN-EL-L250-Š12MM
Art.Nr. 0714 63 63
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Električarski udarni sjekač.
Dužina | 250 mm |
Širina oštrice (S) | 12 mm |
Drška (a) | 10 mm |
Težina | 160 g |