Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Uredaji za mjerenje debljine Kombi
                
                
                MJERAČ-DEBLJNANOSA-(ČELIK-ALU)
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 53 790
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Elektronski uređaj za mjerenje debljine sloja Kombi. Elektronički mjerni instrument za mjerenje debljine sloja (npr. lakiranja, zaštite od korozije) na čeliku i željezu (fero-magnetskim metalima) i na nemagnetnim metalima, npr. aluminij, cink, bakar ili m
Svojstva:| Mjerni princip | Hallov efekt odn. vrtložna struja | 
| Tip sonde | polirane mjerne glave od rubina | 
| Područje mjerenja (Fe / N Fe) | 0-3000 μm (μm/mils prema odabiru) | 
| Vremenski razmak mjerenja | pojedinačno mjerenje: 600 ms | 
| Prikaz izmjerene vrijednosti | od 0,0-999 u μm, | 
| od 1000 μm u mm | |
| Rezolucija prikaza | 1 μm u području od 0-999 μm, | 
| 0,01 mm u području od 1 mm | |
| Točnost mjerenja | ± (2 μm + 3% izmjerene vrijednosti) | 
| Najmanja površina mjerenja | 10 x 10 mm | 
| Najmanji polumjer zakrivljenosti | konveksni: 5 mm | 
| konkavni: 25 mm | |
| Najmanja debljina podl | |