Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Precizni mikrometar
MIKROMETAR-LUK-DIN863-(50-75MM)
Art.Nr. 0715 76103
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Precizni mikrometar, tačnost prema DIN 863.
Mjerni opseg | 50-75 mm |
Podjela na skali | 0,01 mm |
Korak vretena | 0,5 mm |
Doboš sa skalom Ø | 17 mm |
Vreteno Ø | 6,5 mm |