Kliješta za punjenje potpuno izolirana 600 A, crna

Kliješta za punjenje potpuno izolirana 600 A, crna

Kliješta za punjenje potpuno izolirana 600 A
KLIJEŠTA-PUNJENJ-ČEL-ZN-PUNIZOL-CRN-600A

Art.Nr. 0773 30561  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Potpuno izolirana kliješta 600 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (akumulatorske kleme), crna.

Osobine:
  • Pocinčani čelični lim, obje strane su dodatno ojačane sa uloškom od pocinčanog mesinga
    • Sa bakarnom trakom koja spaja polove
  • Izolacija otporna na hladnoću ( Escorena Ultra EVA)
  • Priključak za kablove do 35 mm, sa spojnicom:
    • Vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom
    • Rasterećenje od zatezanja
  • Maksimalno opterećenje: 600 A
  • Ukupna dužina: 160mm
  • Težina: cca. 230 g
  • Ugao otvaranja 45°/ 35 mm
Boja Crna
Max. jačina struje 600 A
Dužina 160 mm
Ugao otvaranja 45 °
Širina otvaranja 35 mm
Materijal Čelični lim mm²
Max. poprečni presjek žice 35