Kablovi 35 mm? sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora , 4,5m

Kablovi 35 mm? sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora                                         , 4,5m

Kablovi 35 mm? sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora , 4,5m

Kabl za startanje motora
KABL-START-DIN72553-35QMM-4,5M

Art.Nr. 0772 035450  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]

Kablovi 35 mm² sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora. DIN 72553 crvene i crne kleme sa kablovima za preklemavanje

  • Za benzinske motore do maksimalno 7000 cm³ i dizel motore do maks. 4000 cm³
  • Promjer kabla: 35 mm2
  • Dužina kabla: 4,5 m
  • Težina: 4,7 kg
  • Maksimalno opterećenje: 600 A
  • Kliješta:
    • Pocinčan čelični lim
    • Obje strane kliješta su pojačane mesinganim umetkom
    • Sa bakrenom trakom kao spoj polova
    • Izolacija Escorene Ultra EVA
  • Po DIN
  • U robusnoj tekstilnoj tašni

Boja

crveno-crna

Poprečni presjek kabla

35 mm²

Dužina kabla

4,5 m

Jačina struje max.

600 A