Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kolutovi sa kablom
KABL-KOLUT-PLAST-ZAŠTKONT-NEOPREM
Art.Nr. 0774 100000
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Tip | Uzemljenje praznog koluta |
Područje upotrebe | Zavisno od instaliranog kabla |
Izvedba | 3 uzemljene utičnice, 16 A, 250 V |
Instalirani kabl | Ne dolazi u isporuci (namijenjeno samo za kabl Ø1,5 mm²) |
Tip zaštite | Zavisno od instaliranog kabla |
Zaštita od pregrijavanja | Termički prekidač strujnog kola za zaštitu od restartovanja prema VDE 0620 |
Dimenzije | 290 mm x 210 mm x 395 mm |