Nosač registarskih tablica Klapp-Fix, neoznačen , Bez štampe

Nosač registarskih tablica Klapp-Fix, neoznačen                                                     , Bez štampe

Nosač registarskih tablica Klapp-Fix, neoznačen , Bez štampe

Nosač registarskih tablica Klapp-Fix, neoznačen
NOSAC-REGOZN-NŠTAMP-KLAPPFIX

Art.Nr. 0825 6  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Klapp Fix nosač registarskih tablica.

Osobine:
  • Sistem iz jednog komada sa preklopnim ramom
  • Izvanredno harmonizovan i atraktivan dizajn prema EU normi (EWG 74/483)
Dizajn Bez printa
Pogodno za registarske tablice veličine 520 x 110 mm
Visina 131 mm
Širina 530 mm
Materijal Polipropilen
Boja Crna