Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Tester sistema za hladenje
TESTER-SISTHLA?ENJ-MJEH
Art.Nr. 0853 52
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Taster sistema hlađenja sa napuhavajućim zaptivajućim mijehom.
Otvori hladnjaka | od 20 - 48 mm |
Maksimalni testni pritisak | 2 bar |
Preporučeni testni pritisak | od 1 - 1,6 bar |
Maksimalni pritisak mijeh | 1,7 bar |
Sigurnosni prstenovi: | |
- plavi | za VW motore do 1998 |
- crni | za VW i Audi motore od 1998 |
- crveni | za japanska vozila |