Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem                                                           
                
                
                CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-ŽUT/CRNO-(3,0-4,5M)
                
                
                
                    Art.Nr. 0885 30 303
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 16 namotaja radne dužine 3 m, podesan za sva vozila.
| Radna dužina | 3,0 m | 
| Max. razvučena dužina | 4,5 m | 
| Broj zavojaka | 16 | 
| Boja spiralnog crijeva | žuta | 
| Boja zaštite od uvtanja | crna |