Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Snažni cistac teretnih vozila Specijal
ČISTAČ-TERETVOZIL-SPECIAL-20L
Art.Nr. 0893 037020
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Za uklanjanje izuzetno tvrdokorne prljavštine sa komercijalnih vozila
Kiselinski koncentrat
Namijenjen za uklanjanje najtvrdokornije prljavštine sa vozila na gradilištima i komunalnih vozila. Posebno efikasan na mineralnoj prljavštini poput cementa i naslaga kalcija.
Brzo razdvajanje prema austrijskom standardu B 5105
Izvrsna snaga čišćenja uz kratak vremenski period djelovanja (max. 5 minuta)
Štedi vrijeme čišćenja, smanjujući zastoje vozila.
Bez silikata
Nema tragova nakon čišćenja.
Bez AOX-a
pH vrijednost: 1,5 (100 g/l vodene otopine)
Napomena
Ne dozvoliti sredstvu da se osuši i ne nanositi na staklene površine (prozore). Vozilo temeljito isprati vrućom vodom pod visokim pritiskom, koristeći dovoljno vode, sa udaljenosti mlaznice od 1 m.
Područje primjene
Vozila na gradilištima, vozila za cement i vapno, cisterna vozila sa komponentama ili dodacima od nehrđajućeg čelika ili aluminija, jako zaprljani plastični, gumeni (npr. cerade) i metalni dijelovi (npr. ulja i masti), nehrđajuće čelične cisterne ili zaštita podvozja.