Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Aktivna pjena za pranje teretnih vozila, extra jaka
                
                
                CISTAC-TERET.VOZ-AKT.PJEN-EKSTRAJAK-60L
                
                
                
                    Art.Nr. 0893 045060
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Napomena
 Ne nanositi na vruće površine ili pod direktnim sunčevim svjetlom!
Osim za pranje komercijalnih vozila, ekstra snažna aktivna pjena može se koristiti i za čišćenje podova i drugih tvrdih površina.
Područje primjene
Pogodno za čišćenje jako zaprljanih komercijalnih vozila (kamioni, silosi, autobusi, cerade, šasije, motori itd.)
Način upotrebe
U zavisnosti od stepena zaprljanosti, pomoću uređaja za pjenu ili pištolja za pjenu ravnomjerno poprskati vozilo odozdo prema gore (preporučena koncentracija razrjeđenja: 2-4 %) sa udaljenosti od oko jednog metra i ostaviti da djeluje najviše 5 minuta. Pažnja: Ne dozvoliti da se osuši! Zatim temeljno isprati vozilo pomoću visokotlačnog čistača i velike količine hladne vode, as udaljenosti mlaznice od 15-20 cm, radeći odozdo prema gore (u suprotnom postoji rizik stvaranja sloja kamenca na površini).
| Gustoća pri 20°C | 1,09 g/cm³ | 
| pH vrijednost pri 20°C | 13 | 
| Boja | svijetlo žuta | 
| Sadržaj | 60 l |