Kontaktno ljepilo Uni-Extra , 65,5ml

Kontaktno ljepilo Uni-Extra                                                                         , 65,5ml

Kontaktno ljepilo Uni-Extra , 65,5ml

Kontaktno ljepilo Uni-Extra
LJEPILO-KONTAKT-NEOPR-UNI-EXTRA-65,5ML

Art.Nr. 0893 100021  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Univerzalno kontaktno ljepilo na bazi neoprena

Širok spektar prianjanja
Moguće je međusobno povezivanje gotovo svih vrsta materijala

Dobra razmazivost
Jednostavno nanošenje četkom i špahtlom na površine koje se lijepe

Otporno na starenje
Osigurava dugoročne rezultate lijepljenja

Dobra elastičnost
Kompenzira kretanje materijala

Visoka otpornost
Otporno na slabe kiseline i baze, vodu i alkohol

Ne sadrži toluen
Značajno smanjen rizik po zdravlje

Za lijepljenje:
  • Drveta, iverice, vlaknastih ploča, furniranih i dekorativnih panela
  • Laminata (Resopal, Duropal, Ultrapas)
  • Plastičnih panela (Kachlen)
  • Tvrdog PVC-a, PMMA, poliestera, poliamida, polikarbonata
  • Tvrde pjene od fenolne smole i poliuretana
  • Gume, filca, tekstila, kože, stakla, keramike, metala, betona itd. jednih sa drugim i međusobno
Način primjene: 
Površine moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Četkom ili špahtlom sa finim zupcima (dubina zuba cca. 1 mm) nanesite izdašan, ravnomjeran sloj ljepila na obje površine. Nakon vremena otparavanja od cca. 10-15 minuta, brzo i čvrsto gurnite dijelove. Dijelovi se moraju spojiti unutar cca. 45 minuta od nanošenja ljepila.

Sadržaj 65,5 mL
Težinski sadržaj 58 g
Pakovanje Tuba
Hemijska osnova Neopren na bazi otapala
Boja Smeđa
Specifična težina (prema DIN 53479) 0,86 g/cm³
Viskozitet (Brookfield) 3200 mPas
Max. otvoreno vrijeme upotrebe (na 20°C i 50% relativne vlažnosti) 45 min
Min./max. količina primjene u površinskom lijepljenju (obostrana primjena) 200 - 300 g/m²
Min./max. vrijeme otparavanja (na 20°C i 50% relativne vlažnosti) 10-15 min
Min./max. pritisak 7 - 8 N/mm²
Min./max. temperatura obrade 12 do 30 °C
Min./max. temperaturna otpornost -20 do 125 °C
Max. krajnja čvrstoća 24 h
Bez silikona Da
Bez otapala Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci