Kontaktno ljepilo Uni-Extra

Kontaktno ljepilo Uni-Extra

Kontaktno ljepilo Uni-Extra

Višenamjensko univerzalno kontaktno ljepilo namijenjeno lijepljenju širokog spektra materijala
  • Na bazi solventnog neoprena, smeđe boje
  • Specifična težina prije očvršćavanja, prema DIN 53479: 0,86 g/cm³
  • Viskozitet prema Brookfield: 3200 mPas
  • Max. otvoreno vrijeme na 20°C i 50% relativne vlažnosti: 45 min
  • Min./max. količina primjene u površinskom lijepljenju (obostrana primjena): 200 - 300 g/m²
  • Min./max. vrijeme otparavanja na 20°C i 50% relativne vlažnosti: 10-15 min
  • Min./max. pritisak: 7 - 8 N/mm²
  • Min./max. temperatura obrade: 12 do 30 °C
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 - 125 °C
  • Max. krajnja čvrstoća: 24 h
  • Otpornost na: alkohol, razrijeđene kiseline i baze, vodu
  • Bez silikona
  • Sa otapalom
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 18°C, bez izlaganja sunčevoj svjetlosti: 18 mjeseci
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Univerzalno kontaktno ljepilo na bazi neoprena

Širok spektar prianjanja
Moguće je međusobno povezivanje gotovo svih vrsta materijala

Dobra razmazivost
Jednostavno nanošenje četkom i špahtlom na površine koje se lijepe

Otporno na starenje
Osigurava dugoročne rezultate lijepljenja

Dobra elastičnost
Kompenzira kretanje materijala

Visoka otpornost
Otporno na slabe kiseline i baze, vodu i alkohol

Ne sadrži toluen
Značajno smanjen rizik po zdravlje

Za lijepljenje:
  • Drveta, iverice, vlaknastih ploča, furniranih i dekorativnih panela
  • Laminata (Resopal, Duropal, Ultrapas)
  • Plastičnih panela (Kachlen)
  • Tvrdog PVC-a, PMMA, poliestera, poliamida, polikarbonata
  • Tvrde pjene od fenolne smole i poliuretana
  • Gume, filca, tekstila, kože, stakla, keramike, metala, betona itd. jednih sa drugim i međusobno
Način primjene: 
Površine moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Četkom ili špahtlom sa finim zupcima (dubina zuba cca. 1 mm) nanesite izdašan, ravnomjeran sloj ljepila na obje površine. Nakon vremena otparavanja od cca. 10-15 minuta, brzo i čvrsto gurnite dijelove. Dijelovi se moraju spojiti unutar cca. 45 minuta od nanošenja ljepila.