Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Višenamjenska mast III, NSF
MAST-MAZIV.-(VIŠENAMJENSKA III)-NSF-400G
Art.Nr. 0893 107002
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Višenamjenska mast III NSF - fiziološki sigurna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva
Baza saponifikacije | anorganska |
Boja | transparentna |
NLGI klasa (DIN 51818) | 2 |
Temperaturno područje | -20°C do +150°C |
Viskozitet baznog ulja na 40°C | 100 mm²/s |
Tačka kapanja (DIN ISO 2176) | bez |
Rad. penetracija (DIN ISO 2137) | 285 |
Koroziona zaštita (SKF Emcor-test, DIN 51802) | 0 |
VKA zavarno opter. (DIN 51350) | 1800N |
Oznaka prema DIN 51502 | KP2N-20 |
Ne sadrži | Smole, silikone, kiseline, AOX, teške metale |
Otporno na | Vodu, slanu vodu, kiseline, lužine |
Sadržaj | 459 ml |
Težinski sadržaj | 0,4 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |