Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Visokoperformansna mast za komercijalna vozila
MAST-MAZIV-PRIVRVOZIL-VISOKUČINK-400G
Art.Nr. 0893 8801
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Mast na bazi litijevog kompleksa i polusintetičkog ulja
Baza sapuna | Litijumski kompleks |
Boja | Svijetlo žuta |
NLGI klasa (DIN 51 818) | 2 |
Temperatura upotrebe pri trajnom podmazivanju | -30°C do +140°C Kratkotrajno +220°C |
Osnovna viskoznost pri 40 °C | 100 mm²/s |
Tačka curenja (DIN ISO 2176) | preko 260°C |
Radna penetracija (DIN ISO 2137) | 265 do 295 |
Otpornost na vodu (DIN 51 807 T1) | 1-90 |
Zaštita od korozije /DIN 51 802) | Stepen korozije 0 |
Odgovara specifikacijama | MAN 284, MB 265.1 i premašuje MB 267 |
Oznaka prema DIN 51 502 | KP 2P-30 |
Ne sadrži | Smole, silikone, kiseline, AOX, teške metale |
Težinski sadržaj | 0,4 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 72 mjeseca |