Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Višenamjenska mast IV, NSF
MAST-MAZIVA-(VIŠENAMJENSKA IV)-400G
Art.Nr. 0893 107003
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Sintetička i visoko djelotvorna fiziološki sigurna, bezbojna mast sa multifunkcionalnom kombinacijom aditiva
Baza saponifikacije | AL kompleks |
Boja | bijela |
NLGI klasa (DIN 51818) | 2 |
Temperaturno područje | -45°C do +180°C (kratkotrajno do +200°C) |
Viskozitet baznog ulja na 40°C | 350 mm²/s |
Tačka kapanja (DIN ISO 2176) | > 250 |
Rad. penetracija (DIN ISO 2137) | 285 |
Koroziona zaštita (SKF Emcor-test, DIN 51802) | 0 |
VKA zavarno opter. (DIN 51350) | 3000 N |
Oznaka prema DIN 51502 | KPFHC2R-40 |
Ne sadrži | Smole, silikone, kiseline, AOX, teške metale |
Otporno na | Vodu, slanu vodu, kiseline, lužine |
Sadržaj | 400ml |
Težinski sadržaj | 0,4 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |