Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Višenamjenska mast II
MAST-(VIŠENAMJENSKA II)-400G
Art.Nr. 0893 8711
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Saponificirana litijumska mast sa visokim sadržajem EP aditiva i grafita
Sapunska baza | Litijum 12 hidroks-stearat |
Boja | sivo-crna |
NLGI-klasa (DIN 51818) | 2 |
Temperatura primjene | −20°C do +130°C |
Viskozitet baznog ulja na 40°C | 60 mm²/s |
Tačka kapanja (DIN ISO 2176) | 190°C |
Radna penetracija (DIN ISO 2137) | 280 |
Zaštita od korozije (SKF Emcor-Test, DIN 51802) | 0 |
VKA-sila zavarivanja (51350) | 2400 N |
Oznaka prema DIN 51502 K | KPF 2K-30 |
Ne sadrži | Smole, silikone, kiseline, AOX, teške metale |
Otporno na | Vodu, slanu vodu, kiseline, lužine |
Sadržaj | 400 ml |
Težinski sadržaj | 0,4 kg |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 36 mjeseci |