Ljepilo za osiguranje vijaka srednje cvrstoce , 50 g

Ljepilo za osiguranje vijaka srednje cvrstoce , 50 g

Ljepilo za osiguranje vijaka srednje cvrstoce
LJEPILO-OSIGVIJAK-DOS-SREDNJČVR-50G

Art.Nr. 0893 243050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Certifikat [1] [2]
Testni izvještaj [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ljepilo za osiguranje vijaka, srednje čvrstoće, osigurač i zaptivanje vijaka - odvojivo

Obezbjeđuje spoj srednje čvrstoće
Može se ponovno demontirati pomoću normalnog alata

Zajamčeno stvrdnjavanje i na prethodno netretiranim dijelovima
Moguća primjena i na neočišćenim dijelovima (npr. u isporučenom stanju)

Moguća primjena i na nehrđajućem čeliku i pasiviziranim površinama
Nisu potrebni »katalizatori… ili »aktivatori…

Izvanredna otpornost na medije i toplinu
Univerzalni proizvodi sa širokim područjem primjene

Sprječava slabljenje spoja uslijed, npr. vibracija i udarnih opterećenja
Izostaju neželjeni problemi s osiguravanjem kao kod npr.mehaničkih navojnih osigurača

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvoda
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.
Težinski sadržaj 50 g
Max. prečnik navoja M 36
Max. sposobnost punjenja zazora 0,25 mm
Boja Plava fluorescentna
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Specifična težina 1,12 (prema DIN EN ISO 2811-1) g/cm³
Min./max. viskozitet (25 °C Brookfield RVT) 1 4000-9000 (o/min: 3/2,5) mPas
Min./max. viskozitet (25 °C Brookfield RVT) 2 1500-3000 (o/min: 3/20) mPas
Tačka paljenja 100 °C
Min./max. ručna čvrstoća 5-15 min
Min./max. funkcionalna sposobnost 0,5-1 h
Min./max. konačna čvrstoća 1-3 h
Min./max. zakretni moment pri odvajanju 15-25 Nm
Krajnja vrijednost zakretnog momenta 3-8 Nm
Min./max. čvrstoća na pritisak i smicanje 10-20 (prema ISO 10123) N/mm2
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C °C
Min./max. temperaturna otpornost -55 do 150 °C °C
Bez rastvarača Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci