Ljepilo za osiguranje vijaka visoke cvrstoce , 25 g

Ljepilo za osiguranje vijaka visoke cvrstoce , 25 g

Ljepilo za osiguranje vijaka visoke cvrstoce
LJEPILO-OSIGVIJAK-DOS-VISOKČVR-25G

Art.Nr. 0893 270025  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Odobrenje [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Ljepilo za osiguravanje, učvršćivanje i zaptivanje vijaka, spojnih vijaka, matica, navojnih umetaka i navojnih čepova, koji se obično više ne moraju rastavljati

Osobito prikladan za vijčane spojeve sa velikim opterećenjem
Izostaje potreba za dodatnim elementima osiguravanja

Mogućnost demontaže tek poslije zagrijavanja na 300°C!
U normalnim uvjetima rastavljivo samo pomoću specijalnog alata i/ili pod djelovanjem temperature

Izvanredna otpornost na medije i toplinu
Univerzalni proizvodi sa velikim područjem primjene

Sprječava rastavljanje uslijed, npr. vibracija i udarnog opterećenja
Izostaju neželjeni problemi s osigravanjem kao kod, npr. mehaničkih navojnih osigurača.

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvoda
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.
Težinski sadržaj 25 g
Max. prečnik navoja M 25
Max. sposobnost punjenja zazora 0,15 mm
Boja Zelena fluorescentna
Hemijska osnova Ester dimetakrilne kiseline
Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1) 1,11 g/cm³
Min./max. viskozitet 500-900 (o/min: 2/20) mPas
Tačka paljenja 100
Min./max. ručna čvrstoća 5-15 min
Min./max. funkcionalna sposobnost 1-3 h
Min./max. konačna čvrstoća 3-6 h
Min./max. zakretni moment pri odvajanju 30-60 (M10) Nm
Krajnja vrijednost zakretnog momenta 10-30 (M10) Nm
Min./max. čvrstoća na pritisak i smicanje 15-30 (prema ISO 10123) N/mm2
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -55 °C do +175 °C
Bez rastvarača Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci