Fleksibilno crijevo za pranje, 8,0X11mm

Fleksibilno crijevo za pranje, 8,0X11mm

Fleksibilno crijevo za pranje, 8,0X11mm

Fleksibilno crijevo za pranje
CRIJEVO-SISPRANJ-PVC-FLEKS-PROV-8,0X11MM

Art.Nr. 0895 88  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Fleksibilno transparentno PVC crijevo za ORSY 10 sistem odmot. crijeva.

Materijal:
  • PVC sa specijalnom unutarnjom oblogom
  • Otporan na pare pogonskih goriva
Područje primjene:
  • Posude uređaja za pranje vjetrobranskih stakala (voda,sredstvo za pranje vjetrobrana),ozračavanja (za zrak)
  • Preljev kod ozračavanja, primjerice na karburatoru, itd.
  • Ozračavanja s gorivom koje difundira (ne za prijenos goriva)
Unutrašnji dijametar 8 mm
Vanjski dijametar 11 mm
Dužina 15 m
Boja Transparentna
Materijal PVC sa specijalnim unutrašnjim premazom
Max. temperaturna otpornost 65 °C
Max. radni pritisak 2.5 bar