Microfil krpa za čišćenje i poliranje , 400X400mm

Microfil krpa za čišćenje i poliranje , 400X400mm

Mikroaktivne krpe
KRPA-MIKROVLAKN-SPECIAL-400X400MM

Art.Nr. 0899 900150  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Krpa visoke tehnologije kada je u pitanju optimalno čišćenje glatkih površina

2-komponentno vlakno jamči optimalne rezultate čišćenja i poliranja za sve glatke površine - 40% manje napora

  • Rad bez tragova
  • Izdržljiva i robusna
  • Tkanina otporna na rastezanje i trganje
  • Bez dlačica
  • Otporna na otapala
Napmena

Ako je krpa jako zaprljana uljem ili mašću, može se prati u perilici rublja na do 60°C koristeći standardne deterdžente. Tkanina se ne smije stavljati u sušilicu.

Materijal 70% poliester, 30% poliamid
Dimenzije 40 x 40 cm
Boja Antracit
Dužina 40 cm
Širina 40 cm
Težina po m² 170 g
Težina proizvoda (po komadu) 29,600 g
Otporno na otapala