Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Radionicka kolica Opremljena
KOLICA-RADIONICKA-C7-SETALAT-PJEN-R5012
Art.Nr. 0962 612041
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Radionička kolica "Toolsystem Compact 7" opremljena sa 74 dijela.
Boja | svijetlo plava RAL 5012 |
Dubina | 430 mm |
Visina | 940 mm |
Nosivost | 300 kg |
Nosivost ladice | 35 kg |
Broj ladica | 7 |
Tip izvlačenja | kuglični ležaji |
Širina | 710 mm |