Pneumatska cegrtaljka-zavrtac DRS 1/2 col , 1/2 COL

Pneumatska cegrtaljka-zavrtac DRS 1/2 col , 1/2 COL

Pneumatska cegrtaljka-zavrtac DRS 1/2 col
ZAVRTAČ-ČEGRT-PNE-DRS1/2COL

Art.Nr. 0703 8120  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Izdržljiva pneumatska čegrtaljka-zavrtač sa regulacijom brzine i plastičnom ručkom za sprječavanje vibracija i hladnih ruku.

Precizni planetarni prenosnik
Viši prenos snage i duži radni vijek.

Izlazni zrak se odvodi ka stražnjem dijelu, daleko od radnog područja
Bez izlaza zraka u radnom području.

Brzina podesiva preko integrisanog regulatora
Optimalno podešavanje prema datoj primjeni.

Prekidač za promjenu smjera obrtanja udesno/ulijevo je smješten u kružnom žlijebu
Sprječava slučajno prebacivanje.

Okretni priključak zraka
Eliminiše uvijanje priključenog crijeva.

Gumirana glava čegrtaljke
Nema prodora prljavštine u alat.

3 godine garancije
Tokom ovog perioda, sve greške u proizvodnji ili materijalu će biti besplatno otklonjene.
Prihvat alata 1/2 (vanjski 4-ugao) col
Max. obrtni moment 70 Nm
Dužina 270 mm
Masa 1.16 kg
Radni pritisak 6.3 bar
Potrošnja zraka 110 l/min
Min. unutrašnji prečnik crijeva 8 mm
Priključni navoj R1/4 col