Šipka za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika A4 - 316LSi , 3,2mmX1M

Šipka za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika A4 - 316LSi                                             , 3,2mmX1M

Šipka za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika A4 - 316LSi , 3,2mmX1M

Šipka za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika A4 - 316LSi
ŽICA-TIG-ZAVAR-1.4430-3,2MMX1M

Art.Nr. 0982 7132  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Žica za TIG zavarivanje nehrđajućeg čelika SG X2 CrNiMo 1912 prema DIN 8556.

  • SG X2 CrNiMo 1912 DIN 8556
  • Oznaka prema AWS A 5.9: ER 316 L-Si
  • Materijal Nr. 1.4430
  • Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC)
  • Pogodna za zavarivanje sljedećih osnovnih materijala:
    • 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583


Prečnik 3,2 mm
Dužina 1000 mm
Oznaka 316LSi
Težina 5 kg
Primjena Nehrđajući čelik