Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani
MAZALICA-DIN71412-H1-(A2K)-M10X1,5
Art.Nr. 0986 136
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
DIN | 71412 A |
Opis | H1 |
Navoj | M 10 x 1,5 |
Dužina navoja mm | 5,4 |
Ukupna dužina mm | 16,0 |
Prihvat ključa mm | 11 |