Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani
MAZALICA-DIN71412-H1-(A2K)-M6X1
Art.Nr. 0986 40
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
DIN | 71412 A |
Opis | H1 |
Navoj | M 6 x 1 |
Dužina navoja mm | 4,0 |
Ukupna dužina mm | 14,0 |
Prihvat ključa mm | 7 |