Tecna mast za komercijalna vozila , 25 kg

Tecna mast za komercijalna vozila                                                                   , 25 kg

Tecna mast za komercijalna vozila , 25 kg

Tecna mast za komercijalna vozila
MAST-CENTRALPODMAZ-TECN-PRIVRVOZIL-25KG

Art.Nr. 0893 8814  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Litijumska tečna mast za komercijalna vozila, za visoke pritiske na sintetičkoj bazi

  • Odgovara specifikaciji MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 i Willy Vogel
    • Visoki kvalitet zbog sadržaja i saglasnost specifikaciji lidera proizvođača vozila
  • Veoma dobro podnosi pritisak
  • Osigurava veoma dobro upijanje pritisaka i na niskim temperaturama
  • Odbija vodu
  • Odlično štiti od korozije
  • Bez silikona, kiselina i smole
Područje primjene:
Specijalna tečna mast za centralno podmazivanje modernih teretnih vozila i autobusa.
Sapunska bazaLitijum
Bojazelena
NLGI- Klasa (DIN 51818)00
Temperatura primjene-40°C do +100°C kratkotrajno +110°C
Viskoznost baznog ulja +40°C40 mm²/s
Tačka kapanja>160°C
Penetracija (ISO 2137)400 do 430
Otpornost na vodu (DIN 51807-1)1-90
SKF Emcor ISO 110070-0
Oznaka po DIN 51502KHCP00G-40
Ne sadržiSmole, silikone, kiseline
Težinski sadržaj25 kg
Rok upotrebe od datuma proizvodnje72 mjeseca