Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani , R3/8COL

Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani                                              , R3/8COL

Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani , R3/8COL

Konicna mazalica DIN 71412 oblik A celik plavo cincani
MAZALICA-DIN71412-H1-(A2K)-R3/8COL

Art.Nr. 0986 45  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Konusna mazalica DIN 71412, oblik A (ravna), H1, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: A, H1, šesterokutni
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
DIN71412 A
OpisH1
NavojR 3"
Dužina navoja mm6,5
Ukupna dužina mm19,5
Prihvat ključa mm17