Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Usadna mazalica DIN 71412 H oblik A celik plavo cincan
MAZALICA-(A2K)-10
Art.Nr. 0986 48
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
DIN | 71412 A |
Opis | H1 |
Prihvat-Ø mm | 10 |
Dužina prihvata mm | 5,4 |
Ukupna dužina mm | 15,0 |